Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Stützklappgriff LOFT Waschtisch 850mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690847
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     058500185
EAN/GTIN:
     4018445104951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
nach oben klappbar · gebremste Ausführung · Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial Sechskant Holzschraube A2 Ø 8 x 70 DIN 571 · Fischer Dubel SX 10 x 50Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart (1): Wand· Grundfarbe: Chrom· Hochklappbar: Ja· Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: chromatisiert· Schlagwort: stützklappgriff· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Tiefe:
850 mm
Material:
Aluminium
Designer:
EMCO
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
klappbar
Accessoireart:
Stützgriff
Variante:
1 Griffebene, klappbar
Montage:
Wandmontage
Serie:
LOFT
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
mit Platte
Länge:
850 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,70*
€ 319,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,13*
€ 326,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 286,38*
€ 337,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,54*
€ 339,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,37*
€ 340,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,48*
€ 398,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
058500160
ab € 232,50*
Ähnlich
EMCO Bad
358521260
ab € 332,73*
Ähnlich
EMCO Bad
358521285
ab € 423,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.