Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchring POLO beweglich chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690869
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     075500100
EAN/GTIN:
     4018445078689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Handtuchring · beweglichWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 0· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Ausziehbar: Nein· Höhe (1): 153mm· Länge: 42mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Haken für Waschlappen: Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Profil: rundes Rohr· Schlagwort: handtuchhalter ring· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 42mm· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, 0130285500500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 21,55*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,56*
€ 21,93*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 22,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,28*
€ 23,32*
1
€ 5,95*
ab € 17,85*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
845500100
ab € 42,00*
Ähnlich
EMCO Bad
025000132
ab € 39,12*
Ähnlich
EMCO Bad
025000146
ab € 65,44*
Ähnlich
EMCO Bad
085500102
ab € 58,22*
Ähnlich
EMCO Bad
085500100
ab € 54,66*
Ähnlich
EMCO Bad
055500100
ab € 29,75*
Ähnlich
EMCO Bad
305500100
ab € 19,78*
Ähnlich
EMCO Bad
335500100
ab € 47,41*
Ähnlich
EMCO Bad
55501600
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.