Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter TREND 2-armig, starr, 430mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690803
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     025000146
EAN/GTIN:
     4018445109758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
Handtuchhalter · 430 mm · 2 armig · starrWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 0· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausziehbar: Nein· Länge: 430mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: sonstige· Schlagwort: handtuchhalter wand· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, 0130289113500
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 65,93*
€ 83,33*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 65,35*
€ 84,98*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 67,98*
€ 85,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 85,60*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,30*
€ 87,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
845500100
ab € 41,93*
Ähnlich
EMCO Bad
025000132
ab € 39,12*
Ähnlich
EMCO Bad
085500102
ab € 58,27*
Ähnlich
EMCO Bad
085500100
ab € 54,82*
Ähnlich
EMCO Bad
055500100
ab € 29,54*
Ähnlich
EMCO Bad
305500100
ab € 19,82*
Ähnlich
EMCO Bad
335500100
ab € 47,60*
Ähnlich
EMCO Bad
075500100
ab € 15,59*
Ähnlich
EMCO Bad
55501600
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.