Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter LIAISON 2-armig, starr chrom 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690958
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     185000141
EAN/GTIN:
     4018445113489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
Handtuchhalter 410 mm · 2 armig · starrWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausziehbar: Nein· Länge: 410mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: flacher Stab· Schlagwort: handtuchhalter wand· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, 0130285160001
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,77*
€ 127,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 103,61*
€ 128,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,06*
€ 131,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,86*
€ 136,46*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,70*
€ 138,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
186600000
ab € 25,28*
Ähnlich
EMCO Bad
186600002
ab € 30,26*
Ähnlich
EMCO Bad
187500102
ab € 23,41*
Ähnlich
EMCO Bad
185000131
ab € 85,43*
Ähnlich
EMCO Bad
184500100
ab € 76,43*
Ähnlich
EMCO Bad
184500101
ab € 103,44*
Ähnlich
EMCO Bad
180000100
ab € 64,81*
Ähnlich
EMCO Bad
180000102
ab € 45,95*
Ähnlich
EMCO Bad
186600111
ab € 244,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.