Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI BOZZ WT-2LOCH-WAND-EHM Ausladung 230 MM schwarzmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi Bozz Schwarz
Kludi Bozz Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000695558
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382453976
EAN/GTIN:
     4021344098252
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Feinbauset · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Rosette Ø 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 100mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 230mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
220 mm
Montageart:
Wand
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
mattschwarz
Serie:
BOZZ
Marke:
KLUDI
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,26*
€ 186,10*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 168,29*
€ 202,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 206,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 208,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,53*
€ 208,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
386913976
ab € 218,83*
Ähnlich
Kludi
382443976
ab € 145,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.