Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI BOZZ Waschtisch-EHM 75mm Ablaufg.,f.drucklose Speicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695565
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382770576
EAN/GTIN:
     4017080091749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ aus Metall · Auslaufhöhe Unterkante 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 160mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 75mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 140mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
BOZZ
Marke:
KLUDI
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110708032500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 133,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 109,29*
€ 134,52*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,15*
€ 134,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 135,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,16*
€ 136,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382660576
ab € 91,24*
Ähnlich
Kludi
382883976
ab € 153,58*
Ähnlich
Kludi
382820576
ab € 97,28*
Ähnlich
Kludi
382823976
ab € 149,51*
Ähnlich
Kludi
382700576
ab € 91,25*
Ähnlich
Kludi
382663976
ab € 139,34*
Ähnlich
Kludi
382720576
ab € 88,74*
Ähnlich
Kludi
382723976
ab € 136,52*
Ähnlich
Kludi
382630576
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.