Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bozz Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Bozz Chrom
Kludi Bozz Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100350409
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382660576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Inspiriert von der Wasserpumpe vergangener Jahrhunderte und formal weiterentwickelt verkörpert KLUDI BOZZ den Archetyp aller Armaturen. KLUDI BOZZ Auch in Mattschwarz Die dunkle Trendfarbe setzt vor allem im Kontrast zum glänzenden Weiß der Keramiken raffinierte Akzente. Verleihen Sie dem Bad eine ganz persönliche Note! KLUDI BOZZ In 75, 100 & 240 mm Armaturen in drei Auslaufhöhen ermöglichen die optimale Lösung für jede Waschtischsituation. Volle Kontrolle Durch integrierten s-Pointer Eine Fingerberührung genügt, um den Wasserstrahl in die gewünschte Richtung zu lenken. Hochwertige Materialien Hochwertige Verarbeitung Der Armaturenkörper von KLUDI BOZZ ist aus einem Guss und damit besonders hochwertig verarbeitet. Archetyp der Armaturen Purismus in seiner reinsten Form Auch die Unterputz-Wandarmatur von KLUDI BOZZ verzichtet auf jeden Schnörkel. KLUDI BOZZ Design Reduziert auf das Wesentliche Das Design der BOZZ überzeugt durch seine kompromisslose Geradlinigkeit und seine bewusst schlichte Eleganz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Ausgussform
Typ J
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
37 °
Rücklaufschutz
Ja
Belüftungsvorrichtung
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5 l/min
Minimaler Wasserdruck
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
300 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
300 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Mindest-Versorgungstemperatur für Warmwasser
10 °C
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
160 mm
Schlauchlänge
0.36 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382883976
ab € 152,63*
Ähnlich
Kludi
382820576
ab € 97,56*
Ähnlich
Kludi
382823976
ab € 149,25*
Ähnlich
Kludi
382770576
ab € 107,92*
Ähnlich
Kludi
382700576
ab € 91,22*
Ähnlich
Kludi
382663976
ab € 140,92*
Ähnlich
Kludi
382720576
ab € 88,66*
Ähnlich
Kludi
382723976
ab € 135,64*
Ähnlich
Kludi
382630576
ab € 91,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.