Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-SPT-Batterie Eurosmart 31391_3 Wandmontage Ausld. 217mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695761
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31391003
EAN/GTIN:
     4005176635762
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
StarLight Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · Auslauf mit Mousseur · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · mit integriertem Temperaturbegrenzer · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: sonstige· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 213mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 178mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Wand· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 216mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13,5l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,71*
€ 115,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 93,27*
€ 116,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,63*
€ 117,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,35*
€ 121,67*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,91*
€ 123,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32224003
ab € 90,65*
Ähnlich
Grohe
32488AL0
ab € 167,37*
Ähnlich
Grohe
32488DL0
ab € 167,96*
Ähnlich
Grohe
32488A00
ab € 228,91*
Ähnlich
Grohe
32488DA0
ab € 229,35*
Ähnlich
Grohe
24059AL3
ab € 201,80*
Ähnlich
Grohe
33577DC3
ab € 222,65*
Ähnlich
Grohe
24059DC3
ab € 175,47*
Ähnlich
Grohe
31509003
ab € 91,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.