Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Graphit
GROHE Minta Graphit
GROHE Minta Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94829762
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32488A00
EAN/GTIN:
     4005176488771
Suchbegriffe:
Spültisch Einlocharmatur
Spültisch-Einlochbatterie
spültisch einlochbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
309 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
219 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
54 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Type U
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32224003
ab € 89,99*
Ähnlich
Grohe
32488AL0
ab € 166,77*
Ähnlich
Grohe
32488DL0
ab € 166,55*
Ähnlich
Grohe
32488DA0
ab € 228,72*
Ähnlich
Grohe
24059AL3
ab € 204,28*
Ähnlich
Grohe
33577DC3
ab € 223,48*
Ähnlich
Grohe
24059DC3
ab € 178,54*
Ähnlich
Grohe
31391003
ab € 92,48*
Ähnlich
Grohe
31509003
ab € 93,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.