Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensicher magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696070
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5815A5
EAN/GTIN:
     4015413350334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · Eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · runde Wandrosette Ø 163 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: grau· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21l/min
Weitere Suchbegriffe: 011060071004, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,75*
€ 627,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,49*
€ 628,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,25*
€ 630,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 564,63*
€ 650,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 571,93*
€ 659,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,12*
€ 746,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,33*
€ 739,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,75*
€ 644,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A5
ab € 442,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814GN
ab € 444,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A2
ab € 529,66*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815AA
ab € 304,03*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815GN
ab € 526,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.