Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensicher magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696070
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5815A5
EAN/GTIN:
     4015413350334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · Eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · runde Wandrosette Ø 163 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Ja· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 21l/min
Weitere Suchbegriffe: 011060071004, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,75*
€ 627,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,49*
€ 628,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,25*
€ 630,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 564,63*
€ 650,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 571,93*
€ 659,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,29*
€ 732,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 615,28*
€ 732,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 593,32*
€ 706,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,06*
€ 684,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 575,05*
€ 684,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,25*
€ 651,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A5
ab € 442,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814GN
ab € 444,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A2
ab € 529,66*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815AA
ab € 304,03*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815GN
ab € 526,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.