Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Bürstengarnitur CONCA rund, mit Wandhalter silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696187
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4495GN
EAN/GTIN:
     8014140478911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürsteneinsatz aus satiniertem Glas · Curved Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: Chrom· Ausführung Abdeckrosette: oval· Geeignet für Wandmontage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Deckel: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Oberflächenschutz: sonstige· Profil: runder Stab· Tiefe: 131mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 013050006302, Bürste, WC-Bürste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,48*
€ 218,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,78*
€ 219,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 220,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,84*
€ 225,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,60*
€ 348,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A2
ab € 207,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494AA
ab € 130,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A5
ab € 207,57*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494GN
ab € 207,53*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A2
ab € 172,37*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495AA
ab € 108,84*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A5
ab € 172,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.