Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Bürstengarnitur CONCA rund, mit Wandhalter magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696185
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4495A5
EAN/GTIN:
     8014140478898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürsteneinsatz aus satiniertem Glas · Curved Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: Chrom· Ausführung Abdeckrosette: oval· Geeignet für Wandmontage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Deckel: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Oberflächenschutz: sonstige· Profil: runder Stab· Tiefe: 131mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 013050006304, Bürste, WC-Bürste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,63*
€ 218,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 219,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 220,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,36*
€ 225,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,91*
€ 377,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A2
ab € 208,51*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494AA
ab € 130,24*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A5
ab € 208,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494GN
ab € 208,31*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A2
ab € 173,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495AA
ab € 108,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495GN
ab € 173,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.