Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchring CONCA eckig chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696214
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4502AA
EAN/GTIN:
     8014140479185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Metall · Cube Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Länge: 210mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Oberflächenschutz: verchromt· Profil: sonstige· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, 0130500067500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,20*
€ 85,49*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,62*
€ 86,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 86,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,50*
€ 88,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 136,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9117AA
ab € 18,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A9118AA
ab € 20,72*
Ähnlich
Ideal Standard
T4502A2
ab € 104,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4502A5
ab € 103,99*
Ähnlich
Ideal Standard
T4502GN
ab € 104,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T4503A2
ab € 86,81*
Ähnlich
Ideal Standard
T4503AA
ab € 54,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.