Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x900x25mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4482V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x900x25mm se
IDEAL STANDARD T4482V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x900x25mm se
IDEAL STANDARD T4482V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x900x25mm se
Artikel-Nr.:
     1498-6000696612
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4482V1
EAN/GTIN:
     8014140482116
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duschwanne 1000x900mm
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1000mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 900mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040361502
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 414,03*
€ 509,1025*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 442,17*
€ 527,13*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,16*
€ 544,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,85*
€ 547,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,85*
€ 884,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,67*
€ 648,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,16*
€ 544,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4475V1
ab € 469,19*
Ähnlich
Ideal Standard
T447501
ab € 359,29*
Ähnlich
Ideal Standard
T4468V1
ab € 399,51*
Ähnlich
Ideal Standard
T446801
ab € 306,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T448201
ab € 318,36*
Ähnlich
Ideal Standard
T4489V1
ab € 470,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T448901
ab € 361,88*
Ähnlich
Ideal Standard
T4476V1
ab € 486,18*
Ähnlich
Ideal Standard
T447601
ab € 374,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.