Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Ablage SYSTEM 2 500mm, Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 351000150 Emco Ablage SYSTEM 2 500mm, Kristallglas klar chrom
EMCO 351000150 Emco Ablage SYSTEM 2 500mm, Kristallglas klar chrom
EMCO 351000150 Emco Ablage SYSTEM 2 500mm, Kristallglas klar chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697139
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     351000150
EAN/GTIN:
     4018445081979
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Ablage · Kristallglas klar · 500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Ausführung der Ablage: klar· Farbe des Rahmens: Chrom· Höhe (1): 25mm· Material Ablage: Glas· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Mit Zahnbürstenhalter: Nein· Tiefe (1): 113mm· Transparent: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Badmöbel Glasablage, Glasablage Badmöbel, badmöbel glasablage, 0130285548500, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 47,14*
€ 61,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,19*
€ 61,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,02*
€ 63,71*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,11*
€ 64,85*
€ 5,95*
ab € 52,87*
€ 68,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
051000160
ab € 41,07*
Ähnlich
EMCO Bad
301000150
ab € 50,63*
Ähnlich
EMCO Bad
301000160
ab € 53,56*
Ähnlich
EMCO Bad
301000170
ab € 57,76*
Ähnlich
EMCO Bad
451000160
ab € 23,24*
Ähnlich
EMCO Bad
351000160
ab € 52,79*
Ähnlich
EMCO Bad
351000170
ab € 55,13*
Ähnlich
EMCO Bad
971227310
ab € 385,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.