Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Ablage SYSTEM 2 600mm, Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 351000160 Emco Ablage SYSTEM 2 600mm, Kristallglas klar chrom
EMCO 351000160 Emco Ablage SYSTEM 2 600mm, Kristallglas klar chrom
EMCO 351000160 Emco Ablage SYSTEM 2 600mm, Kristallglas klar chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697140
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     351000160
EAN/GTIN:
     4018445088299
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Ablage · Kristallglas klar · 600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Ausführung der Ablage: klar· Farbe des Rahmens: Chrom· Höhe (1): 25mm· Material Ablage: Glas· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Mit Zahnbürstenhalter: Nein· Tiefe (1): 113mm· Transparent: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Badmöbel Glasablage, Glasablage Badmöbel, badmöbel glasablage, 0130285841500, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 53,82*
€ 69,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,79*
€ 69,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,24*
€ 71,98*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,27*
€ 73,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 73,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
051000160
ab € 41,07*
Ähnlich
EMCO Bad
301000150
ab € 50,63*
Ähnlich
EMCO Bad
301000160
ab € 53,56*
Ähnlich
EMCO Bad
301000170
ab € 57,76*
Ähnlich
EMCO Bad
451000160
ab € 23,24*
Ähnlich
EMCO Bad
351000150
ab € 46,19*
Ähnlich
EMCO Bad
351000170
ab € 55,13*
Ähnlich
EMCO Bad
971227310
ab € 385,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.