Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 m verd Wandbefestigung abnehmbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000697166
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     354500102
EAN/GTIN:
     4018445082303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Eckschwammkorb mit verdeckter WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 37mm· Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Nein· Profil: sonstige· Schlagwort: duschablage ecke· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, badregal, 0130285331, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,78*
€ 21,52*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,81*
€ 22,16*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,22*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 23,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
354500109
ab € 28,44*
Ähnlich
EMCO Bad
354500105
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.