Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 354500109 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom
EMCO 354500109 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom
EMCO 354500109 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697173
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     354500109
EAN/GTIN:
     4018445091633
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage
Eckschwammkorb mit direkter WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Nein· Profil: sonstige· Schlagwort: duschablage ecke· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 0130285680500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 38,66*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 39,06*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 30,47*
€ 40,44*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,19*
€ 41,39*
1
€ 5,95*
ab € 32,68*
€ 43,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
354500102
ab € 14,79*
Ähnlich
EMCO Bad
354500105
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.