Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri re o Bohrung optiwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 958227414 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri re o Bohrung optiwhi
EMCO 958227414 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri re o Bohrung optiwhi
EMCO 958227414 Emco Gäste-Waschtisch EVO 450x400x508mm Gri re o Bohrung optiwhi
Artikel-Nr.:
     1498-6000697633
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958227414
EAN/GTIN:
     4018445102124
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Holzkonstruktion mit Becken aus MineralgussWeitere technische Eigenschaften:· Anschlag: links· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Ausführung Handgriffe: Griff· Ausführung Waschschüssel: Einbau· Breite (1): 455mm· Farbe der Front: weiß· Farbe des Korpus: weiß· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Material Front (1): Glas· Material Korpus (1): Mitteldichte Faserplatte MDF· Mit Handgriffen: Ja· Mit Waschschüssel(n): Ja· Montageart: Wand· Montagezustand: teilmontiert· Position Waschschüssel(n): Mitte· Schlagwort: waschtisch gäste wc
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Öffnungsart:
1 Tür
Material Front:
Spanplatte
Montage:
Wandmontage
Breite:
450 mm
Funktionen:
ohne Beleuchtung
Griff:
mit Griffleiste
Variante:
Becken mittig
Serie:
ASIS
Marke:
EMCO
Bauart:
Waschtischset
Designer:
Nexus Product Design
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Material Korpus:
Spanplatte
Tiefe:
400 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Farbe Front:
optiwhite
Farbe Korpus:
optiwhite
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Höhe:
508 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.091,15*
€ 1.227,44*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,92*
€ 1.227,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,04*
€ 1.233,11*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.170,70*
€ 1.307,86*
€ 5,95*
ab € 1.275,42*
€ 1.422,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,46*
€ 1.460,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,76*
€ 1.438,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,93*
€ 1.348,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,24*
€ 1.317,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,92*
€ 1.294,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958227411
ab € 1.100,59*
Ähnlich
EMCO Bad
958227410
ab € 1.099,15*
Ähnlich
EMCO Bad
958227415
ab € 1.085,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.