| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000697634 Herst.-Nr.: 958227415 EAN/GTIN: 4018445102131 |
| | |
|
| | |
| Holzkonstruktion mit Becken aus MineralgussWeitere technische Eigenschaften:· Anschlag: rechts· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung Handgriffe: Griff· Ausführung Waschschüssel: Einbau· Breite (1): 455mm· Farbe der Front: weiß· Farbe des Korpus: weiß· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Material Front (1): Glas· Material Korpus (1): Mitteldichte Faserplatte MDF· Mit Handgriffen: Ja· Mit Waschschüssel(n): Ja· Montageart: Wand· Montagezustand: teilmontiert· Position Waschschüssel(n): Mitte· Schlagwort: waschtisch gäste wc Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Designer: | Nexus Product Design | Material Korpus: | Spanplatte | Tiefe: | 400 mm | Überlauf: | ohne Überlauf | Farbe Front: | optiwhite | Farbe Korpus: | optiwhite | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Höhe: | 508 mm | Öffnungsart: | 1 Tür | Material Front: | Spanplatte | Montage: | Wandmontage | Breite: | 450 mm | Funktionen: | ohne Beleuchtung | Griff: | mit Griffleiste | Variante: | Becken mittig | Serie: | ASIS | Marke: | EMCO | Bauart: | Waschtischset | Set-Bestandteile: | Waschtisch und Unterschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,04* | € 1.210,48* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.096,66* | € 1.215,96* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,47* | € 1.216,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.076,95* | € 1.233,343* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.166,07* | € 1.294,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|