Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenverst. chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 109400115 Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenv
EMCO 109400115 Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenv
EMCO 109400115 Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenv
Artikel-Nr.:
     1498-6000698139
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     109400115
EAN/GTIN:
     4018445123631
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet
Rasier- und Kosmetikspiegel zweiarmig · rund · Durchmesser 200 mm · Vergrößerung: 3 fach · höhenverstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: Silber· Durchmesser (1): 201mm· Material Spiegelrahmen: Messing· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Spiegelrahmen: Ja· Schlagwort: kosmetikspiegel· Stärke: 2mm· Vergrößerungsspiegel: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel, kosmetikspiegel 3-fach vergrößerung, 0130288103500, Vergrößerungsspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,16*
€ 105,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 105,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,99*
€ 106,84*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,45*
€ 110,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 99,76*
€ 123,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
109500115
ab € 179,39*
Ähnlich
EMCO Bad
109500114
ab € 126,78*
Ähnlich
EMCO Bad
109400114
ab € 90,73*
Ähnlich
EMCO Bad
979516400
ab € 27,13*
Ähnlich
EMCO Bad
109400108
ab € 74,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.