Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 109400115 Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 109400115 Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenv
EMCO 109400115 Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenv
EMCO 109400115 Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenv
Artikel-Nr.:
     1955B-39976270107
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     6000698139
EAN/GTIN:
     4018445123631
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet
Emco Rasier-/Kosmetikspiegel PURE rd d= 200,mm 2-arm 3-f. höhenverst. chr Rasier- und Kosmetikspiegel zweiarmig · rund · Durchmesser 200 mm · Vergrößerung: 3 fach · höhenverstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung in Glas: Silber · Material Spiegelrahmen: Messing · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Beleuchtung:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000698139
Werksnummer:
6000698139
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
1,051000
Gewicht brutto Kg:
1,051000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rasier-/Kosmetikspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,16*
€ 105,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 106,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,99*
€ 107,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,45*
€ 110,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 99,76*
€ 124,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
109500115
ab € 179,31*
Ähnlich
EMCO Bad
109500114
ab € 126,27*
Ähnlich
EMCO Bad
109400114
ab € 90,75*
Ähnlich
EMCO Bad
979516400
ab € 27,22*
Ähnlich
EMCO Bad
109400108
ab € 74,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.