Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 615x666mm ohne light System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000698204
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     989707101
EAN/GTIN:
     4018445118248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank
umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 666mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: badezimmer spiegelschrank· Soft-Close-System: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0133285287530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.278,86*
€ 1.458,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,39*
€ 1.464,97*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.285,92*
€ 1.500,9457*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.373,72*
€ 1.552,81*
€ 5,95*
ab € 1.601,09*
€ 1.798,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,18*
€ 1.735,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,68*
€ 1.722,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,33*
€ 1.643,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,55*
€ 1.591,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,86*
€ 1.521,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
989707110
ab € 2.440,09*
Ähnlich
EMCO Bad
989707103
ab € 1.485,80*
Ähnlich
EMCO Bad
989707102
ab € 1.486,71*
Ähnlich
EMCO Bad
989707105
ab € 1.585,34*
Ähnlich
EMCO Bad
989708109
ab € 2.297,96*
Ähnlich
EMCO Bad
989708110
ab € 2.841,28*
Ähnlich
EMCO Bad
989708101
ab € 1.600,84*
Ähnlich
EMCO Bad
989708103
ab € 1.817,30*
Ähnlich
EMCO Bad
989708102
ab € 1.822,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.