Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 1615x666mm o light System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000698213
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     989707110
EAN/GTIN:
     4018445118330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 3 spiegeltüren
spiegel schrank
umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 3· Anzahl der Türen linksdrehend: 2· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 666mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Suchbegriffe: 0133285323530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.450,95*
€ 2.684,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.468,04*
€ 2.696,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.445,57*
€ 2.760,7291*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.604,61*
€ 2.853,93*
€ 5,95*
ab € 3.031,32*
€ 3.303,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.684,34*
€ 3.194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.648,80*
€ 3.152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,46*
€ 3.021,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,15*
€ 2.954,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.450,95*
€ 2.916,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
989707101
ab € 1.281,59*
Ähnlich
EMCO Bad
989707103
ab € 1.484,46*
Ähnlich
EMCO Bad
989707102
ab € 1.489,34*
Ähnlich
EMCO Bad
989707105
ab € 1.574,96*
Ähnlich
EMCO Bad
989708109
ab € 2.298,40*
Ähnlich
EMCO Bad
989708110
ab € 2.836,69*
Ähnlich
EMCO Bad
989708101
ab € 1.600,13*
Ähnlich
EMCO Bad
989708103
ab € 1.825,53*
Ähnlich
EMCO Bad
989708102
ab € 1.824,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.