Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 1215x666mm o light System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 989707108 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 1215x666mm o light Sy
EMCO 989707108 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 1215x666mm o light Sy
EMCO 989707108 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 1215x666mm o light Sy
EMCO 989707108 Emco LED-Lichtspiegelschrank PRESTIGE 2 UP 1215x666mm o light Sy
Artikel-Nr.:
     1498-6000698211
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     989707108
EAN/GTIN:
     4018445118316
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · 2 Lichttaster (Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos dimmbar) · IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 666mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: badezimmer spiegelschrank· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 0133285315530, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.853,33*
€ 2.069,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.859,57*
€ 2.078,96*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.849,59*
€ 2.128,4544*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.964,64*
€ 2.200,22*
€ 5,95*
ab € 2.297,21*
€ 2.545,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,62*
€ 2.462,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.049,96*
€ 2.439,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,39*
€ 2.325,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,03*
€ 2.259,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,33*
€ 2.205,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
989708007
ab € 1.919,19*
Ähnlich
EMCO Bad
989708006
ab € 1.921,55*
Ähnlich
EMCO Bad
989707006
ab € 1.572,62*
Ähnlich
EMCO Bad
989707107
ab € 1.649,11*
Ähnlich
EMCO Bad
989707106
ab € 1.651,91*
Ähnlich
EMCO Bad
989707109
ab € 1.920,28*
Ähnlich
EMCO Bad
989708107
ab € 1.995,66*
Ähnlich
EMCO Bad
989708106
ab € 1.986,83*
Ähnlich
EMCO Bad
989708108
ab € 2.192,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.