Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Lichtspiegelschrank prestige2 07108 Unterputz 1215 mm alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698211
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     989707108
EAN/GTIN:
     4018445118316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schiebetüren 0· Anzahl der Schubladen 0· Anzahl der Schwingtüren 0· Anzahl der Türen (gesamt) 2· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe Griff· Beleuchtungsart LED· Breite 1214mm· Farbe des Korpus Aluminium· Höhe (ohne Beleuchtung) 666mm· Material Front Glas· Material Korpus Aluminium· Mit Ablage Ja· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Beleuchtung Oberseite Nein· Mit Beleuchtung Unterseite Nein· Mit Frontbeleuchtung Ja· Mit Handgriffen Ja· Mit Innenbeleuchtung Ja· Mit Sicherheitsschloss Nein· Mit Spiegelheizung Nein· Mit Steckdose Ja· Schlagwort unterputz spiegelschrank· Soft-Close-System Ja· Tiefe 177mm
Weitere Suchbegriffe: EC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.848,02*
€ 2.069,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.858,48*
€ 2.078,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.838,95*
€ 2.128,4544*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.976,16*
€ 2.200,23*
€ 5,95*
ab € 2.290,49*
€ 2.545,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,97*
€ 2.473,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,12*
€ 2.414,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.029,11*
€ 2.414,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,87*
€ 2.307,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.938,86*
€ 2.307,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,20*
€ 2.250,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.891,19*
€ 2.250,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,48*
€ 2.211,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
989708007
ab € 1.915,47*
Ähnlich
EMCO Bad
989708006
ab € 1.907,26*
Ähnlich
EMCO Bad
989707006
ab € 1.580,21*
Ähnlich
EMCO Bad
989707107
ab € 1.648,19*
Ähnlich
EMCO Bad
989707106
ab € 1.643,31*
Ähnlich
EMCO Bad
989707109
ab € 1.925,80*
Ähnlich
EMCO Bad
989708107
ab € 1.997,23*
Ähnlich
EMCO Bad
989708106
ab € 1.997,16*
Ähnlich
EMCO Bad
989708108
ab € 2.203,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.