Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Showerpipe VERNIS Shape 230 1jet mit Wannenthermostat chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000698774
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26284000
EAN/GTIN:
     4059625328958
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur thermostat
bestehend aus: Kopfbrause Vernis Shape 230 1jet · Handbrause Vernis Blend Vario · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber · Brausestange Unica Crometta 650 mm · Brausearmlänge Kopfbrause 426 mm · max. Durchflussmenge bei 3 bar 20 l/min · Thermostat Venice Aufputz · Metaflex Brauseschlauch 1600 mm · Anschlussgröße DN 15 · Anschlussgewinde G 1/2Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, hansgrohe wannenarmatur, 01163008380101, Dual-Shower-System, Duschsystem, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 372,81*
€ 443,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,45*
€ 446,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,98*
€ 449,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,83*
€ 456,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,17*
€ 458,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,17*
€ 457,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.