Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset FINORIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBox ma-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 76444670 HG Fertigmontageset FINORIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBo
HANSGROHE 76444670 HG Fertigmontageset FINORIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBo
HANSGROHE 76444670 HG Fertigmontageset FINORIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBo
Artikel-Nr.:
     1498-6000699522
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76444670
EAN/GTIN:
     4059625337585
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 152 mm · mit Stabhandbrause 100 1jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Schlauchbox · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause PowderRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für geschützte Schlauchführung · Durchflussmenge bei 3 bar 23,5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 13440180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 152mm· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 152mm
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052601503, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 718,05*
€ 830,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,69*
€ 834,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,78*
€ 837,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 698,78*
€ 842,16*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,58*
€ 844,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,07*
€ 992,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,07*
€ 987,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,17*
€ 946,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,51*
€ 912,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,69*
€ 860,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.