Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 477 Glasplatte matt weiß umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000201
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.03.10005 84
EAN/GTIN:
     4014885392071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte · diebstahlgeschützt durch Verriegelung · 600 mm breit · 28 mm hoch · 140 mm tief · Glasplatte matt weiß 572 mm breit · Rahmen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: matt· Farbe der Ablage: sonstige· Höhe (1): 28mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: rundes Rohr· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: badablage, 013037702259984, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,09*
€ 183,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 154,50*
€ 187,67*
€ 5,95*
ab € 159,77*
€ 194,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,18*
€ 208,79*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 242,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 86
ab € 151,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 18
ab € 151,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 98
ab € 137,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 50
ab € 137,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 90
ab € 137,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 92
ab € 150,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 74
ab € 166,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 55
ab € 167,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 95
ab € 151,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.