Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 801 mit Kunststoffplatte aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001194
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.03.100 55
EAN/GTIN:
     4014884994498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand und fest eingespannter matt weißer Kunststoffplatte · 600 mm breit · 28 mm hoch · 140 mm tief · Kunststoffplatte 572 mm breit · Rahmen aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: matt· Höhe (1): 28mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: rundes Rohr· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: badablage hewi, badablage, 013037901155, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,37*
€ 202,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 171,04*
€ 207,66*
€ 5,95*
ab € 176,87*
€ 213,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 181,89*
€ 227,92*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,27*
€ 265,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 86
ab € 150,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 18
ab € 151,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 98
ab € 138,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 50
ab € 138,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 90
ab € 138,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.10005 84
ab € 151,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 92
ab € 153,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 74
ab € 166,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.100 95
ab € 153,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.