Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000292
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.100 98
EAN/GTIN:
     4014884994603
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 330 mm hoch · 210 mm tief · Ø 180 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein · Bedienung des Deckels mit dem Knie: Ja · Farbe (1): weiß · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Höhe (1): 330mm · Inhalt: 6l · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Deckel: Ja · Mit losem Einsatz: Nein · Tiefe (1): 210mm · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Breite:
180 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
210 mm
Material:
Polyamid
Fassungsvermögen:
6 l
Ausstattung:
abnehmbar, mit Fach für Hygienebeutel
Accessoireart:
Abfallbehälter
Montage:
Wandmontage
Variante:
durch Kniedruck oder von Hand zu öffnen
Besonderheiten:
Behälter abnehmbar
Serie:
SERIE 477
Marke:
HEWI
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, wandabfallbehälter, 013037704801, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,23*
€ 220,39*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,66*
€ 221,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,43*
€ 239,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 187,60*
€ 243,73*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 312,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 86
ab € 183,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 86
ab € 123,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 18
ab € 183,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 18
ab € 123,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 98
ab € 128,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 50
ab € 166,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 50
ab € 123,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.100 90
ab € 165,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 90
ab € 144,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.