| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001000588 Herst.-Nr.: 477.30.020 72 EAN/GTIN: 4014885378662 |
| | |
|
| | |
| passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe Ø 33 mm · empfohlener Mindestabstand 75 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Drehbar: Nein· Höhe (1): 105mm· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Werkstoff: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, 013037706572, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 12,85* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 9,38* | € 13,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,71* | € 13,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,23* | € 15,65* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,81* | € 40,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|