Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Badetuchhalter SERIE 477 d= 28mm m Ros. d= 60 Maß 570mm koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.30.100 36 Hewi Badetuchhalter SERIE 477 d= 28mm m Ros. d= 60 Maß 570mm
HEWI 477.30.100 36 Hewi Badetuchhalter SERIE 477 d= 28mm m Ros. d= 60 Maß 570mm
HEWI 477.30.100 36 Hewi Badetuchhalter SERIE 477 d= 28mm m Ros. d= 60 Maß 570mm
Artikel-Nr.:
     1498-6001000601
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.30.100 36
EAN/GTIN:
     4014885392514
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
hewi badetuchhalter
an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · 85 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Durchmesser: 28mm· Höhe (1): 28mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Tiefe (1): 85mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 013037702936, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,37*
€ 92,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,09*
€ 92,86*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 74,60*
€ 94,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,33*
€ 115,06*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 108,00*
€ 133,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.100 55
ab € 72,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.100 95
ab € 67,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.100 97
ab € 67,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.100 99
ab € 65,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.100 33
ab € 65,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.100 18
ab € 72,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.100 50
ab € 67,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.