Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Haken SERIE 477 50mm, Rosette d= 50mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000853
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.015 18
EAN/GTIN:
     4014884994801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
halbrund gebogener · zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · als Unterkopfhaken geeignet · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Drehbar: Nein· Höhe (1): 50mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, 01303770520218, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 8,30*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 6,13*
€ 8,70*
1
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 8,82*
17 Tage
782
1
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,21*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,76*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.015 36
ab € 5,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.015 72
ab € 5,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.015 86
ab € 5,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.015 98
ab € 5,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.015 84
ab € 5,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.010 55
ab € 5,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.010 95
ab € 5,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.010 36
ab € 5,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.30.010 72
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.