Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Doppelhaken SERIE 477 43,5mm tief, Rosette d= 50mm umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000877
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.025 84
EAN/GTIN:
     4014884995013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
hewi garderobendoppelhaken
mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 2· Ausführung Abdeckrosette: rund· Drehbar: Nein· Höhe (1): 50mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 013037708084, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 11,78*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 8,71*
€ 12,21*
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 12,49*
13 Tage
630
1
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 14,37*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 30,39*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 55
ab € 8,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 36
ab € 8,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 72
ab € 8,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 86
ab € 8,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 18
ab € 8,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 98
ab € 7,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 55
ab € 5,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 36
ab € 5,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.020 72
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.