Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Garderobenhaken SERIE 477 165mm, mit Distanzstück aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001050
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.071 55
EAN/GTIN:
     4014885400042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
22 mm breit · 123 mm tief · Befestigungsabstand 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Drehbar: Nein· Höhe (1): 163mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: ohne· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, 013037706155, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 14,01*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 10,24*
€ 14,40*
1
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 14,84*
12 Tage
781
1
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 17,23*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 31,62*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 72
ab € 8,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 86
ab € 8,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 18
ab € 8,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 98
ab € 8,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 84
ab € 8,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 36
ab € 9,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 72
ab € 9,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 86
ab € 9,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.071 18
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.