Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-6001001169
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.400 95
EAN/GTIN:
     4014885602408
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten · eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich · der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen · zur Wandmontage · Direktanschluss 200-240 V · mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet · mit zwei LED-Leuchtprofilen aus Aluminium · rückseitig befestigt · langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß · ca. 4000 Kelvin · Gesamtleistung ca. 9,6 Watt · LED und Vorschaltgerät geschützt · Schutzklasse II · Schutzgrad IP 44 · Spiegel 600 mm breit · 540 mm hoch und 6 mm stark · Energieeffizienzklasse A++ · A+ · A nach Verordnung (EU) 874/2012 · Halteelemente und Kurbel aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Elektrischer Anschluss: Kabel· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Spiegelrahmen: Nein· Stärke: 6mm· Werkstoff: Glas
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, kippspiegel hewi, 013037919795, KIPPLA, KIPPLAVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,11*
€ 815,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,98*
€ 787,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.