Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.20.100 33 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 rubinrot
HEWI 801.20.100 33 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 rubinrot
HEWI 801.20.100 33 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 rubinrot
Artikel-Nr.:
     1498-6001001271
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.20.100 33
EAN/GTIN:
     4014884656761
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung · Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss · Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt · automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht · mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln · Behälter ist abnehmbar · zur Wandmontage · 575 mm hoch · 130 mm breit · 140 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 130mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 575mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Profil: rundes Rohr· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Viereckige Ausführung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur hewi, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, 013037901833, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,97*
€ 102,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 81,51*
€ 104,44*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,83*
€ 107,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 87,11*
€ 109,63*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 121,80*
€ 150,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 97
ab € 77,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 97
ab € 63,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 99
ab € 73,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 99
ab € 58,29*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 33
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.