Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.20.200 99 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 reinweiß
HEWI 801.20.200 99 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 reinweiß
HEWI 801.20.200 99 Hewi Bürstengarnitur SERIE 801 reinweiß
Artikel-Nr.:
     1498-6001001300
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.20.200 99
EAN/GTIN:
     4014884981160
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung · Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt · automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht · Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss · mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln · Behälter ist abnehmbar · zur Wandmontage · 458 mm hoch · 130 mm breit · 140 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 130mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 458mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Profil: rundes Rohr· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Viereckige Ausführung: Nein· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set hewi weiss, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur hewi, 013037909999, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,25*
€ 76,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 78,52*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 61,46*
€ 78,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 62,34*
€ 79,98*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 96,01*
€ 119,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 97
ab € 77,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 97
ab € 63,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 99
ab € 73,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.100 33
ab € 77,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.20.200 33
ab € 63,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.