Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi WC-Papierhalter SERIE 801 zylindrisch, mit Rosette koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001001352
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.21.300 36
EAN/GTIN:
     4014885400707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
mit Abrollbremse · für handelsübliche WC-Papierrollen · verdeckte Befestigung an der Wand · 121 mm lang · Aufsteckzylinder Ø 34 mm · Rosette Ø 70 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Doppelter WC-Rollenhalter: Nein· Einbau: Nein· Geschlossene Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Klappe: Nein· Mit Reserverollenhalter: Nein· Profil: rundes Rohr· Tiefe (1): 70mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, wc-rosette hewi, bad drücker, 013037907036, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,16*
€ 45,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 35,24*
€ 46,64*
€ 5,95*
ab € 36,23*
€ 48,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,43*
€ 68,08*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 61,28*
€ 78,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.100 86
ab € 20,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.100 18
ab € 21,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.100 98
ab € 18,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.100 84
ab € 20,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.300 92
ab € 31,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.300 74
ab € 34,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.300 55
ab € 34,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.21.300 95
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.