Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-/Kabinenvorhang Polyester BxH 2500x2000mm, 18 Ösen Dekor uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002034
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.34.V0334
EAN/GTIN:
     4014884955888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschvorhang
hewi duschvorhang weiß
duschvorhang
hewi duschvorhang
an den Seiten gesäumter Vorhang · mit Bleiband-Rollsaum und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für Hewi Vorhangringe (802.34.E01 und 37975) · bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar · duschdicht · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · aus 100 % PolyesterWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 2500mm· Höhe (1): 2000mm· Werkstoff: Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
uni weiß
Breite:
300 mm
Höhe:
228 mm
Besonderheiten:
Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht,
Accessoireart:
Duschvorhang
Marke:
HEWI
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: 01303760030301, Vorhang
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,70*
€ 185,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,29*
€ 188,09*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 154,76*
€ 190,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 163,46*
€ 204,85*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,55*
€ 245,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0134
ab € 80,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0234
ab € 127,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0438
ab € 330,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0238
ab € 239,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0138
ab € 162,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0338
ab € 281,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0434
ab € 174,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0101
ab € 135,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.34.V0130
ab € 100,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.