Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-/Kabinenvorhang Trevira CS BxH 1400x2000mm, 10 Ösen Dekor uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004600
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     802.34.V0130
EAN/GTIN:
     4014884934883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschvorhang
hewi duschvorhang weiß
duschvorhang
hewi duschvorhang
mit farbigem Muster bedruckter bzw. unifarbener Duschvorhang · Seiten gesäumt · eingestanzte Edelstahlösen oben · passend für Hewi Vorhangringe (802.34.E01 und 37975) · Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar · duschdicht · aus 100 % Trevira CS · schwer entflammbar nach DIN 4102/B1Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1400mm· Höhe (1): 2000mm· Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
uni weiß
Breite:
1400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausstattung:
mit 10 Ösen
Besonderheiten:
Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht,
Accessoireart:
Duschvorhang
Marke:
HEWI
Material:
Kunstfaser
Weitere Suchbegriffe: 01303760020103, Vorhang
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,37*
€ 128,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 103,61*
€ 129,40*
€ 5,95*
ab € 107,27*
€ 134,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,10*
€ 136,62*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,57*
€ 185,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0134
ab € 80,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0234
ab € 127,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0334
ab € 149,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0438
ab € 330,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0238
ab € 239,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0138
ab € 162,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0338
ab € 281,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0434
ab € 174,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0101
ab € 135,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.