Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-/Kabinenvorhang Trevira CS BxH 2900x2000mm 20 Ös. Dekor weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002037
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.34.V0401
EAN/GTIN:
     4014884789582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschvorhang
hewi duschvorhang weiß
duschvorhang
hewi duschvorhang
mit farbigem Muster bedruckter bzw. unifarbener Duschvorhang · Seiten gesäumt · eingestanzte Edelstahlösen oben · passend für Hewi Vorhangringe (802.34.E01 und 37975) · Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar · duschdicht,aus 100 % Trevira CS · schwer entflammbar nach DIN 4102/B1Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 2900mm· Höhe (1): 2000mm· Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
Breite:
2900 mm
Höhe:
2000 mm
Ausstattung:
mit 20 Ösen, schwer entflammbar
Besonderheiten:
mit Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdic
Accessoireart:
Duschvorhang
Marke:
HEWI
Material:
Kunstfaser
Weitere Suchbegriffe: 01303760010401, Vorhang
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,89*
€ 336,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,08*
€ 338,38*
€ 5,95*
ab € 296,14*
€ 351,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 301,95*
€ 358,21*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,20*
€ 433,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,37*
€ 496,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0301
ab € 236,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.34.V0230
ab € 149,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.34.V0330
ab € 175,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.34.V0430
ab € 196,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0201
ab € 201,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 92
ab € 470,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 92
ab € 367,97*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 50
ab € 471,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 50
ab € 368,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.