Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-/Kabinenvorhang Trevira CS BxH 2500x2000mm, 18 Ösen Dekor uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004602
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     802.34.V0330
EAN/GTIN:
     4014884934944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschvorhang
hewi duschvorhang weiß
duschvorhang
hewi duschvorhang
mit farbigem Muster bedruckter bzw. unifarbener Duschvorhang · Seiten gesäumt · eingestanzte Edelstahlösen oben · passend für Hewi Vorhangringe (802.34.E01 und 37975) · Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken · bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar · duschdicht · aus 100 % Trevira CS · schwer entflammbar nach DIN 4102/B1Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 2500mm· Höhe (1): 2000mm· Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
uni weiß
Breite:
2500 mm
Höhe:
2000 mm
Ausstattung:
mit 18 Ösen
Besonderheiten:
Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht,
Accessoireart:
Duschvorhang
Marke:
HEWI
Material:
Kunstfaser
Weitere Suchbegriffe: 01303760020303, Vorhang
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,80*
€ 216,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 217,25*
€ 5,95*
ab € 187,97*
€ 225,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,22*
€ 229,36*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 297,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0301
ab € 236,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.34.V0230
ab € 149,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0401
ab € 274,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.34.V0430
ab € 196,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.V0201
ab € 201,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 92
ab € 470,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 92
ab € 367,97*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 50
ab € 471,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 50
ab € 368,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.