Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.35.120 18 Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d=
HEWI 801.35.120 18 Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d=
HEWI 801.35.120 18 Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d=
Artikel-Nr.:
     1498-6001002077
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.120 18
EAN/GTIN:
     4014885430179
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 12· Länge Teil 1 (größtes Teil): 962mm· Länge Teil 2: 962mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
senfgelb
Breite:
762 mm
Accessoireart:
Duschhandlauf
Material:
Polyamid
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
mit Befestigungsrosetten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013037907618, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,32*
€ 351,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 315,43*
€ 360,25*
€ 5,95*
ab € 326,31*
€ 368,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,08*
€ 379,77*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,99*
€ 426,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,26*
€ 507,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,46*
€ 505,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 55
ab € 308,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 95
ab € 281,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 97
ab € 282,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 99
ab € 281,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 33
ab € 283,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 86
ab € 308,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 36
ab € 306,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.