Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 senkr. 1,25 m m Brausehalterst. umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.35.220 84 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1250mm mit Brausehalterstang
HEWI 801.35.220 84 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1250mm mit Brausehalterstang
HEWI 801.35.220 84 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1250mm mit Brausehalterstang
Artikel-Nr.:
     1498-6001002151
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.220 84
EAN/GTIN:
     4014885373964
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
waagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Länge 1250 mm · waagerechte Länge je 762 mm · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 762mm· Länge Teil 2: 762mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
umbra
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
mit Befestigungsrosetten
Accessoireart:
Duschhandlauf
Höhe:
1250 mm
Material:
Polyamid
Ausstattung:
mit Brausehalterstange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
Ausführung links/rechts
Serie:
SERIE 801
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf hewi, duschhandlauf, 013037917284, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 475,83*
€ 562,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,11*
€ 573,38*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 487,59*
€ 577,93*
€ 5,95*
ab € 500,42*
€ 588,42*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,77*
€ 670,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,24*
€ 788,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,72*
€ 746,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,11*
€ 721,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,77*
€ 674,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 74
ab € 436,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 84
ab € 367,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 98
ab € 435,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 98
ab € 338,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 92
ab € 434,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 97
ab € 434,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 98
ab € 400,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 50
ab € 435,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 90
ab € 436,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.