Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 senkr. 1,25 m m Brausehalterst. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.35.226 98 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1,25 m m Brausehalterst. sig
HEWI 801.35.226 98 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1,25 m m Brausehalterst. sig
HEWI 801.35.226 98 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1,25 m m Brausehalterst. sig
Artikel-Nr.:
     1498-6001002173
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.226 98
EAN/GTIN:
     4014885374213
Suchbegriffe:
Brausehalter
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
waagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit Aluminiumkern · stahlverstärktem Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Länge 1250 mm · waagerechte Länge je 762 mm · 90 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 762mm· Länge Teil 2: 762mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
mit Befestigungsrosetten
Accessoireart:
Duschhandlauf
Höhe:
1250 mm
Material:
Aluminium
Ausstattung:
mit Brausehalterstange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
Ausführung links/rechts
Serie:
SERIE 801
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: duschhandlauf, 013037917401, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,76*
€ 397,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,37*
€ 405,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 369,18*
€ 422,84*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 379,21*
€ 433,86*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,14*
€ 506,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,19*
€ 602,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,14*
€ 527,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 74
ab € 436,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 84
ab € 470,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 84
ab € 367,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 98
ab € 435,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 92
ab € 434,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 97
ab € 434,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 98
ab € 400,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 50
ab € 435,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 90
ab € 436,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.