Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 U-Form sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002444
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.500 86
EAN/GTIN:
     4014885431039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
senkrecht und waagerecht in U-Form angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter · geeignet für Handbrause verschiedener Hersteller · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Längen A1 = 1100 mm · A2 = 900 mm · waagerechte Länge W1 = 500 mm · 88 mm tief · Stangen 33 mm · Rosetten 70 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 12· Länge Teil 1 (größtes Teil): 900mm· Länge Teil 2: 500mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1100mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
sand
Breite:
170 mm
Accessoireart:
Duschhandlauf
Höhe:
90 mm
Material:
Polyamid
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage, U-Form
Variante:
Ausführung links/rechts
Serie:
SERIE 801
Marke:
HEWI
Befestigungsart:
mit Befestigungsrosetten
Weitere Suchbegriffe: 013037909086, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 447,22*
€ 508,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,38*
€ 518,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 459,55*
€ 521,75*
€ 5,95*
ab € 472,36*
€ 537,27*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,49*
€ 606,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,88*
€ 722,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,35*
€ 717,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,09*
€ 695,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,50*
€ 677,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,49*
€ 639,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.500 99
ab € 405,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.500 33
ab € 403,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.500 18
ab € 441,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.500 98
ab € 404,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.500 50
ab € 406,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.500 90
ab € 406,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.500 84
ab € 445,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.