Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief d= 33mm Achsmaß 900mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.36.140 55 Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 900mm aq
HEWI 801.36.140 55 Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 900mm aq
HEWI 801.36.140 55 Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 900mm aq
Artikel-Nr.:
     1498-6001002568
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.36.140 55
EAN/GTIN:
     4014885397205
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 6· Länge Teil 1 (größtes Teil): 900mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 0°
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, hewi badewannengriff, bad haltegriff, 01303790040255, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,54*
€ 170,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,26*
€ 172,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 150,68*
€ 177,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,37*
€ 193,98*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,61*
€ 226,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.140 95
ab € 134,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.140 99
ab € 125,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.140 33
ab € 134,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.140 18
ab € 145,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.170 86
ab € 154,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.170 84
ab € 153,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.36.150 86
ab € 161,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.